曜日別特売

充電マルチツール

充電マルチツール - Panasonic(パナソニック)充電マルチツール - Panasonic(パナソニック)充電マルチツール - Panasonic(パナソニック)充電マルチツール - Panasonic(パナソニック)充電マルチツール - Panasonic(パナソニック)充電マルチツール - Panasonic(パナソニック)充電マルチツール - Panasonic(パナソニック)

ブレード交換はにツールは不要。スピィディに準備・片付け可能新3.8A電池搭載で長時間作業も安心メーカー従来品EZ46A5と比較し軽量小型化で、抜群のグリップ力を実現。上向き作業も、長時間作業も快適ハイパワーブラシレスモーターで10.8Vでもパワフルに作業可能

仕様【振動3軸合成地】14.84m/s2振動数(min-1)10000~14000回振動数無段階ダイヤルセットRoHS指令(10物質対応)対応振動角度(°)約4内容量1台
注意
※電池2個、充電器、ケースセット
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51462165EZ1G31H10D-B
70,500
57,980
63,778(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする