Delta Plus
CHEMSAFE PLUS WINTER VV837
アクリル裏地にPVCコート、手のひら&甲から指先までをニトリルコートの3層構造。
アクリル裏起毛で手袋内側を温かく保ち、寒冷地や冷凍庫冷蔵庫内作業などにおすすめです。
材質
裏地:アクリル、コート部(青):PVC、コート部(黒):発泡ニトリル
厚さ(mm)
約1
色
ブラック×ブルー
サイズ
L
規格
EN388(3121A)、EN374-5、EN511(111)
全長(cm)
約30
中指長(cm)
約7
ゲージ
10
手のひら長さ(cm)
約10.5
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51482499
D0039-L
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください