石材・外壁クリーナー

石材・外壁クリーナー - 友和石材・外壁クリーナー - 友和

頑固な汚れも一発で落とす噴射シリーズです。
水垢、コケ、排気ガス汚れを強力に落とします。
プロが使用する商品なので優れた洗浄力があります。
工場、事務所、一般住宅向けなど用途に合わせて商品を選ぶことが出来ます。
汚れによっては希釈して使用することもできるのでとても経済的です。

用途外壁等についた、水アカ、コケ、排気ガスの汚れ、コケ落とし。成分界面活性剤(3パーセント)・トリポリリン酸・モノエタノールアミン内容量(mL)320mL液性弱アルカリ性使用の目安1(m2)に対して約8回噴射危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※タタミ・漆・皮・しみこむ素材には使えません。
※使用方法・使用上の注意をよくお読みください。
※塗装面は放置するとシミになるものがあるので目立たない所で確かめてからご使用ください。
※使用時は、ゴム手袋を着用するとともに、液が目に入ったり、身体にかからないよう十分注意してください。
※幼児の手が届くところに置かないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51478344F-14
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする