伸晃
すのこベッド ジョイントパレット
通気性のよい高床すのこ。つなげて広く使えるので使い方いろいろ。カビにくいプラスチック製。重ねて収納可能。
用途
ジョイントパレット、すのこ、ベッドとして。
材質
PP、PE
質量(kg)
(1枚あたり)約1.4
耐荷重(kg)
(1枚あたり)120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(1枚あたり)51.7×51.6×7.1
注意
※本製品はリサイクル原料を使用しているため、通常のプラスチックに比べ臭いがいたします。日陰の風通しの良い場所に数日置いていただくと、個体差はございますが若干解消されます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51482788
JS-BR8
1セット(8枚)
シングル
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51482797
JS-BR12
1セット(12枚)
ダブル
オープン
¥
9,388
¥
10,327
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください