ステップライン
タイルカーペット S90 撥水
工場や倉庫、仮設事務所に最適な撥水タイルカーペットです
用途
工場や倉庫、仮設事務所などに最適
厚さ(mm)
約5
質量(kg)
約17.3/ケース
高さ(mm)
(パイル)3
入数(枚)
20/ケース
サイズ(cm)
約50×約50
材質(裏)
ポリ塩化ビニル
材質(表)
ポリプロピレン
工法
ピールアップ工法
内容量
1ケース(20枚)
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
※ロットの違いによる色差の生じる場合があります。予めご了承ください。
※長時間フローリング等、仕上げ材の上に敷いたままにしたり、ワックス、水、薬品等が床面に付着していた場合、着色、変色、密着等が発生する場合がございますので、定期的に床面を拭いてご使用ください。
※タイルカーペットは熱によって変退色、溶融する可能性があります。たばこや車輪の摩擦熱、火花の飛び散りなどは避けてください。
※直射日光など、環境条件によって変退色の可能性がありますのでカーテンなどで日よけをしてください。
※最初、素材固有の臭いが多少することがありますので、換気を心がけてください。
※防水ではございませんので多量の水分をこぼすと浸み込む場合がございます。
※梱包材に破損がある場合がございます。商品自体に破損がある場合は返品対象となりますのでお問合せください。
※お届けは1階軒先渡しもしくは車上渡しとなります。
※階上げ、搬入作業等が必要な場合は、別途費用が必要になる場合がございます。
※ご注文商品の数量や納品先により納期が異なる場合がございます。
※ご不在等の理由で持ち戻りや再配達となった場合、別途費用がかかります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51482544
S90
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
51482560
S90
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
51482535
S90
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
欠品中
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください