足枕

足枕 - アーネスト足枕 - アーネスト足枕 - アーネスト足枕 - アーネスト足枕 - アーネスト足枕 - アーネスト足枕 - アーネスト

疲れた足の休息に、足をのせるだけでリラックスできる足枕です。ビーズ素材なので軽くて柔らか、足に優しくフィットします。足をのせると高さが15cm程になるように設計されていて、高すぎず低すぎずで使いやすい。
休憩や就寝前などに足を休めるのに調度良い高さになっています。カバーは外してお洗濯できるので、いつも清潔に使う事ができます。

用途脚枕として。リラックス/マッサージ/休憩/事務所/就寝前/昼寝/むくみ/疲れ解消材質【カバー】ポリエステル100%、【中材】ポリエステル100%、【ビーズ】ポリスチレン質量(kg)0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×17×20内容量1個
注意
※中のクッション部分は洗濯できません。
※色落ち・色移りする場合があるので、他の物と分けて洗濯をしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51482824A-77383
オープン
2,388
2,627(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする