曜日別特売

USBインナーヒーターベスト

USBインナーヒーターベスト - TAIGASHOJI(大河商事)USBインナーヒーターベスト - TAIGASHOJI(大河商事)USBインナーヒーターベスト - TAIGASHOJI(大河商事)USBインナーヒーターベスト - TAIGASHOJI(大河商事)USBインナーヒーターベスト - TAIGASHOJI(大河商事)USBインナーヒーターベスト - TAIGASHOJI(大河商事)USBインナーヒーターベスト - TAIGASHOJI(大河商事)USBインナーヒーターベスト - TAIGASHOJI(大河商事)

「厚着したいけど着膨れが気になる…」「フォーマルな服装での防寒、どうしよう…?」そんな冬のお悩みに応えます!
「軽い、薄い、温かい」の三拍子に「見えない」の+αが揃った新発想デザイン。
どんな服装にもとらわれず、厳しい冬の寒さをスマートに乗り切るシークレットウォーマーです。
特徴
省エネ設計!1日5時間使用しても、1日の電気代は約1.5円!
驚異の温かさ!最高温度は約60°c。3つの熱源ヒーターで背中からじんわり温めます。
ボタン1つで3段階の温度調節が可能。急な気温変化にも対応ができます。
「スマホより軽い!」軽量&3mm厚の薄型。コンパクトで持ち運びも楽チン!
簡単装着!バッテリーとUSBケーブルを繋いでリュックのように背負うだけ。
ショルダー部分はこだわりの「八の字型」。肩からずり落ちずフィットします。
専用カバーに収納してコンパクトに持ち運べる!

用途ビジネス、フォーマル種別ベスト温度調節赤:高温(約60℃)青:中温(約55℃)緑:低温(約50℃)機能発熱・防寒・軽量・薄型素材グラフェン・綿質量(g)約160±10消費電力(W)約9モード切替弱・中・強定格入力(VA)5/2(Type-A to C)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
セット内容
寸法(幅W×高さH)(mm)
保証期間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51482894enetanpo-ET-16-M1着M本体×1、専用収納袋×1約330×390(ショルダーの長さ:440mm)1年(ベスト)
8,000
7,990
8,789(税込)
3日以内出荷
51482910enetanpo-ET-16-L1着L本体×1、専用収納袋×1約330×390(ショルダーの長さ:580mm)1年(ベスト)
8,000
7,990
8,789(税込)
3日以内出荷
51482919enetanpo-ET-16-M_set1セットM本体×1、専用収納袋×1、バッテリー×1約330×390(ショルダーの長さ:440mm)1年(ベスト)、6か月(バッテリー)
13,000
12,900
14,190(税込)
3日以内出荷
51482928enetanpo-ET-16-L_set1セットL本体×1、専用収納袋×1、バッテリー×1約330×390(ショルダーの長さ:580mm)1年(ベスト)、6か月(バッテリー)
13,000
12,900
14,190(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする