曜日別特売

ガーデンラック トリパスニワクラブ 日本製

ガーデンラック トリパスニワクラブ 日本製 - TRIPATH(トリパス)ガーデンラック トリパスニワクラブ 日本製 - TRIPATH(トリパス)ガーデンラック トリパスニワクラブ 日本製 - TRIPATH(トリパス)ガーデンラック トリパスニワクラブ 日本製 - TRIPATH(トリパス)ガーデンラック トリパスニワクラブ 日本製 - TRIPATH(トリパス)ガーデンラック トリパスニワクラブ 日本製 - TRIPATH(トリパス)ガーデンラック トリパスニワクラブ 日本製 - TRIPATH(トリパス)ガーデンラック トリパスニワクラブ 日本製 - TRIPATH(トリパス)

単体でも二段重ねでも使えるメタル製ラック。高耐久性で、屋内・屋外で利用可能。サビや腐食に強い溶融亜鉛メッキ加工で長く綺麗に使える。二段重ねにする際はボルト固定ができるので安定感があります(ボルト別売)。

用途プランターラック、ディスプレイラック、インテリアとして。プランタースタンド/オープンラック/花台/フラワースタンド/フラワーラック/観葉植物/バルコニー/園芸/菜園/植木鉢台/コンパクト/スリム/シンプル/長方形材質鉄、溶融亜鉛めっき内容量1個
注意
※職人が手作業で加工しているため、商品のサイズ、形状、色合いは1点ずつ異なります。
※開梱設置や作業の際は必ず軍手をご着用の上、お取り扱いください。
※溶融亜鉛メッキ処理により様々なメッキの表情、白い被膜、鉄板の歪み等が発生しますが製品の個体差としてご理解ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
質量(kg)
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72746435TN-1010【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)6.9M65×47×30
オープン14,900
6,398
アウトレット
7,038(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
51489614TN-1009-4.9S65×25.5×30
オープン
取扱い終了
返品不可
51489630TN-1010-6.9M65×47×30
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする