お庭の柿取りバスケット

お庭の柿取りバスケット - アーネストお庭の柿取りバスケット - アーネストお庭の柿取りバスケット - アーネストお庭の柿取りバスケット - アーネストお庭の柿取りバスケット - アーネスト

ひっかけて引っ張るだけ。ビタミン豊富なご自宅の柿をいっぺんに取れる。アルミ製の柄なので軽くて使いやすい。

用途柿取りカゴ、果物かご、果実かごとして。庭/ガーデン/収穫/くだもの/カキ/かき材質バスケット:スチール(ポリエチレンコーティング)、伸縮パイプ:アルミニウム合金/ポリプロピレン質量(kg)0.74幅(cm)16長さ(cm)115~266寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×18×115~266内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51489754A-76872
オープン
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

かご・ポテ・収穫・回収袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする