曜日別特売

クルーネック防寒ジャケット EBA816

クルーネック防寒ジャケット EBA816 - bigborn(ビッグボーン)クルーネック防寒ジャケット EBA816 - bigborn(ビッグボーン)クルーネック防寒ジャケット EBA816 - bigborn(ビッグボーン)クルーネック防寒ジャケット EBA816 - bigborn(ビッグボーン)クルーネック防寒ジャケット EBA816 - bigborn(ビッグボーン)クルーネック防寒ジャケット EBA816 - bigborn(ビッグボーン)クルーネック防寒ジャケット EBA816 - bigborn(ビッグボーン)クルーネック防寒ジャケット EBA816 - bigborn(ビッグボーン)

デイリーユースしやすいシンプルなクールネックジャケット。
耐久性のあるコーデュラナイロン素材と雷神デバイス(発熱ユニット)対応モデル。

種別ジャケット混率(%)裏地:ポリエステル100/中綿(ボールコットン):ポリエステル100機能耐摩耗性、耐引裂、雷神デバイス対応(別売り)、クールネック、胸ポケット、デバイスコードホール、バッテリーポケット、撥水、カフスバインダーテープ、中綿:弾力性がありヘタりにくいボールコットン、軽量素材コーデュラハイマルチリップ高密度タフタ/裏地:ポリエステルタフタ材質(ボタン)樹脂内容量1着
注意
※Sサイズはユニセックス対応
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51488589EBA816フラックスLL476666
8,800
4,290
4,719(税込)
4日以内出荷
返品不可
51488598EBA816フラックスEL496768
8,800
4,490
4,939(税込)
4日以内出荷
返品不可
51488607EBA816フラックス4L516768
8,800
4,590
5,049(税込)
4日以内出荷
返品不可
51488616EBA816フラックス5L536768
8,800
4,690
5,159(税込)
4日以内出荷
返品不可
51488625EBA816ボトルグリーンS415960
8,800
4,290
4,719(税込)
4日以内出荷
返品不可
51488659EBA816ボトルグリーンLL476666
8,800
取扱い終了
返品不可
51488668EBA816ボトルグリーンEL496768
8,800
4,490
4,939(税込)
4日以内出荷
返品不可
51488695EBA816ダークネイビーS415960
8,800
4,290
4,719(税込)
4日以内出荷
返品不可
51488738EBA816ダークネイビーEL496768
8,800
4,490
4,939(税込)
4日以内出荷
返品不可
51488756EBA816ダークネイビー5L536768
8,800
4,690
5,159(税込)
4日以内出荷
返品不可
51488808EBA816ブラックEL496768
8,800
4,490
4,939(税込)
4日以内出荷
返品不可
51488817EBA816ブラック4L516768
8,800
4,590
5,049(税込)
4日以内出荷
返品不可
51488686EBA816ボトルグリーン5L536768
8,800
4,690
5,159(税込)
取扱停止中
返品不可
51488555EBA816フラックスS415960
8,800
取扱い終了
返品不可
51488564EBA816フラックスM436262
8,800
取扱い終了
返品不可
51488580EBA816フラックスL456464
8,800
取扱い終了
返品不可
51488634EBA816ボトルグリーンM436262
8,800
取扱い終了
返品不可
51488650EBA816ボトルグリーンL456464
8,800
取扱い終了
返品不可
51488677EBA816ボトルグリーン4L516768
8,800
取扱い終了
返品不可
51488704EBA816ダークネイビーM436262
8,800
取扱い終了
返品不可
51488720EBA816ダークネイビーL456464
8,800
取扱い終了
返品不可
51488729EBA816ダークネイビーLL476666
8,800
取扱い終了
返品不可
51488747EBA816ダークネイビー4L516768
8,800
取扱い終了
返品不可
51488765EBA816ブラックS415960
8,800
取扱い終了
返品不可
51488774EBA816ブラックM436262
8,800
取扱い終了
返品不可
51488790EBA816ブラックL456464
8,800
取扱い終了
返品不可
51488799EBA816ブラックLL476666
8,800
取扱い終了
返品不可
51488826EBA816ブラック5L536768
8,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする