ウィンドウサイネージスタンド

ウィンドウサイネージスタンド - SDSウィンドウサイネージスタンド - SDSウィンドウサイネージスタンド - SDS

ショーウィンドウの内側からお店の外に向かって情報発信
ショーウィンドウのガラス面に近づけて設置が可能な専用スタンドです。

材質スチール質量(kg)26ブラック取付縦横設置可能耐荷重(kg)45サイズ(inch)43~65対応アンカーボルトM10対応(アンカー固定必須)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×1445×250中心高さ(mm)1150~1450取付ピッチ(mm)VESA W200~400×H200~400高さ調整範囲(mm)100ピッチ 4段階調整アンカーピッチ(mm)W450×D200内容量1台
注意
※製品はノックダウン方式でお届けとなります。お客様での組立て作業が必要です。
※型式や仕様その他の記載内容は、予告なく変更する場合があります。
※テレビは付属しておりません。
※製品にテレビ取付用のビスを同梱しておりますが、取付けされるテレビ機種によってネジサイズが合わない事や数量が足りない場合があります。その際は、最寄りのホームセンターなどで別途お買い求め下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51489806DS-G45
オープン
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする