曜日別特売

マーキュリーツイスター(CG)

マーキュリーツイスター(CG) - タカギマーキュリーツイスター(CG) - タカギマーキュリーツイスター(CG) - タカギマーキュリーツイスター(CG) - タカギマーキュリーツイスター(CG) - タカギマーキュリーツイスター(CG) - タカギマーキュリーツイスター(CG) - タカギマーキュリーツイスター(CG) - タカギ
(3件のレビュー)

ホースガイドが左右に自在に動き、ホースが片寄ることなくきれいに巻き取れるホースガイド付きのホースリールです。

用途
屋外散水用。
ホース収納をストレスなく巻き取りたい方に。
仕様ホース/耐圧糸入、(内径12mm)材質(フレーム)ポリプロピレン樹脂(PP)、(フレームドラム)ポリプロピレン樹脂(PP)、(ホース)塩化ビニール樹脂材質(ホース)塩化ビニル(2層糸入り)ホース長さ(m)30適合ホース内径×外径(Φmm)12.0×16.5内容量1個
注意
※本品は一般家庭での屋外散水用です。それ以外の目的には使用しないでください。
※使用後は必ず蛇口を閉め製品内部の水を充分に抜いてください。(凍結破損防止・製品保護)
※井戸水や常温以外の水を使用しないでください。
※ホースは塩化ビニル樹脂製のため、ホースを通した水に臭いがつく場合があります。
※水の勢いが弱い場合は、ホースを全て引き出して試してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51489797RT330CG
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-07
用途: 自宅廻りでの洗車 野菜への水やり
農・林・水産業

とても良い商品です 末永く丁寧に使用させって頂きます

2025-03-22
用途: 管理物件の清掃用
不動産業

ロール式ホースの中ではしっかりしてる。片付けもしやすいです。長さもあるので広い範囲でに使える。ホースが長いので全体の重さはあるので体力が必要です。

1が参考にしています
対象商品 : 51489797
2024-07-31
用途: 機材洗浄
日鉄SGワイヤ株式会社

ホースが長く、脱着可能な蛇口取付アタッチメントのおかげで使いやすいです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする