アズマ工業
セスキウェットシート
成分
水、アルコール、保湿剤、セスキ炭酸ソーダ、炭酸ナトリウム、pH調整剤、防腐剤
材質
レーヨン、ポリエステル、ナイロン
質量(g)
約170(1枚あたり:約8)
タイプ
ウェット
寸法(cm)
1枚/29×20
内容量
1セット(20枚×160セット)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51503684
SQA60
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません