1.SkinIQテクノロジー2.パワフルな切れ味とやさしさの両立3.スーパーリフト&カットテクノロジーで優しく、しっかり深剃り。4.ヒゲ密度感知システムできれいに深剃り5.360-D フレックスヘッドで剃り残しを低減6.シェービング動作検知センサー(アプリ連動)7.スキンプロテクションテクノロジー8.USB Type A(DC5V/1A)電源に対応しています。簡単&らくらく充電可能。電源アダプターは同梱されていません。