曜日別特売

Philips shaver 9000 Seriesウェット&ドライ電動シェーバー

Philips shaver 9000 Seriesウェット&ドライ電動シェーバー - Philips

1.過圧防止センサーを搭載し、肌にやさしく剃れる
2.パワフルな切れ味とやさしさの両立
3.スーパーリフト&カットテクノロジーでやさしく、しっかり深剃り。
4.ヒゲ密度感知システムできれいに深剃り
5.360-D フレックスヘッドで剃り残しを低減

仕様お風呂シェーブ、本体丸洗いセット内容シェーバー本体+シェービングユニット、取扱説明書、グローバル保証書、充電アダプタ、収納ケース、クリーニングブラシ、延長保証リーフレット幅(mm)65質量(kg)0.226電圧適合:海外対応可能(AC100-240)高さ(mm)180奥行(mm)70電源充電式連続使用時間(分)(充電1回につき)60刃の種別デュアルスティールプレシジョン刃 72枚刃充電時間(時間)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51490427S9985/30
オープン
45,900
50,490(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする