自動研磨システム搭載のデュアルスティールプレシジョン刃
毎分最大 150,000 回カットするデュアルスティールプレシジョン刃がしっかり深剃り。
自動研磨システム搭載だから常にシャープな切れ味が続きます。
世界初過圧防止センサー搭載
深剃りと肌へのやさしさの両方を得るためには、適切な力でシェーバーを肌に当てているかが重要です。
肌に押し当てすぎると深剃りはできてもカミソリ負けしてしまったり、反対に、押し当てが足りないと深剃りできません。
フィリップスS9000 シリーズは、世界で初めて過圧防止センサーを搭載。
シェーバーに搭載されたセンサーが、毎秒 30 回肌への圧力を感知し、リアルタイムで色が変化・お知らせするので、
すぐに最適な圧力に調整が可能です。
スキンプロテクションテクノロジー
シェーバーヘッドに施されたマイクロビーズコーティングが肌の負担を低減。
1平方センチメートルあたり最大20万個のマイクロビーズで肌との摩擦を25%低減し、抜群のやさしさへ。
シェービング動作検知センサー
シェービング動作感知センサーが、シェービング動作を追跡し、メンズグルーミングアプリが、より効率的なテクニックをガイドします。
最小限のストローク数で剃れるように、あなたをガイドします。
ヒゲ密度感知システム
毎秒500回、ヒゲの密度を感知し、ヒゲの濃さに合わせて自動でパワーを調節。濃い箇所も難なく剃りきります。
360-D フレックスヘッド
柔軟性に優れたヘッドが 360 ° 回転し、顔の輪郭に沿って動きます。顔の凹凸にしっかり密着し、剃り残しを少なくします。
アプリ連動で効率よくシェービング
シェーバーはフィリップスメンズグルーミングアプリとペアリング可能。
シェービングするたびに、最小限のストローク数で剃れるように、あなたをガイドします。
ウェット&ドライシェービング
ジェルやフォームをつけてシャワーを浴びながら剃れるウエットシェービング。
なにもつけず、そのまま剃れるドライシェービング。お好みに合わせて使い分けできます。
ポップアップトリマー(一体型)
ポップアップトリマーで、口ヒゲやもみあげを細かく整えることができるので、お望みのスタイルを簡単に仕上げられます。
ワンタッチオープンで簡単にお手入れ
シェーバーを簡単にお手入れ。ボタン 1 つでシェーバーヘッドが開き、水洗いできます。
1時間の充電で約60分間シェービング
自宅でも外出先でも使えるシェーバーです。1時間の充電で約60分間のシェービングが可能です。
電池切れの際には5分の急速充電で1回分の使用ができます。