Shaver 9000 seriesウェット&ドライ電気シェーバー

Shaver 9000 seriesウェット&ドライ電気シェーバー - Philips

1.一人ひとりにパーソナルフィット・シェービング。やさしく、きれいに深剃りできる。
ヒゲの濃さ、顔の輪郭は指紋のように誰一人として同じではありません。
フィリップス S9000シリーズは、スリーサイクロンヘッドとSkinIQテクノロジーを搭載。
あなたのヒゲの濃さと顔の輪郭を感知し、シェービングのガイドを行うことで、やさしく、きれいな深剃りを実現します。
2.パワフルな切れ味とやさしさの両立
毎分150,000回カットする72枚刃で色々な方向に生えているヒゲを効率的に取り込み、しっかり深剃り。
シェービングヘッドはマイクロビーズコーティングされており、肌への負担を25%*1低減
*1:非コーティング素材との比較
3.スーパーリフト&カットテクノロジーでやさしく深剃り
1枚目のリフト刃がヒゲを引き上げ、2枚目のカット刃が深剃りカット
4.ヒゲ密度感知システムできれいに深剃り
毎秒150回ヒゲの密度を感知し、ヒゲの濃さに合わせて自動でパワーを調節。濃い箇所もなんなく剃りきる。
5.360-D フレックスヘッドで剃り残しを低減
顔の輪郭の凹凸に密着し剃り残しを低減。

仕様お風呂シェーブ、本体丸洗いセット内容シェーバー本体+シェービングユニット、取扱説明書、グローバル保証書、USB充電アダプタ、充電ケーブル、収納ケース、クリーニングブラシ、延長保証リーフレット幅(mm)65質量(kg)0.2電圧適合:海外対応可能(AC100-240)高さ(mm)180奥行(mm)67電源充電式連続使用時間(分)(充電1回につき)約50充電時間(時間)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51490445S9697/31
オープン
32,900
36,190(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする