オートレベル CLシリーズ

オートレベル CLシリーズ - マイゾックスオートレベル CLシリーズ - マイゾックスオートレベル CLシリーズ - マイゾックスオートレベル CLシリーズ - マイゾックス

<持ちやすくて扱いやすいキューブデザイン>
本体側面は滑りづらい素材と形状で三脚設置などでの脱落防止に有効です。
<高倍率で遠距離での誤読を軽減>
最高クラスの倍率レンズを搭載。遠距離での標尺(スタッフ)の読取を迷うことなくスムーズにできます。

質量(kg)本体:1.3/ケース0.6最小読取値(°)水平目盛盤:1自動補正範囲±15'視界1°20'(100m)最短合焦距離0.4m対物レンズ有効径(mm)36円形気泡管感度(mm)8'/2
関連資料:(0.61MB)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
全長(mm)
倍率
本体寸法(mm)
分解力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51491337CL-361台本体、収納ケース、調整ピン(視準線)、下げ振り、六角レンチ、取扱説明書19836倍198×131×1423.5″
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
51491346CL-281台本体、収納ケース、調整ピン(視準線)、下げ振り、六角レンチ、取扱説明書20328倍203×131×1424.5″
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
51491355CL-36 (ISO3点セット付)1セット本体、収納ケース、調整ピン(視準線)、下げ振り、六角レンチ、取扱説明書、ISO3点セット19836倍198×131×1423.5″
オープン
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
51491364CL-28 (ISO3点セット付)1セット本体、収納ケース、調整ピン(視準線)、下げ振り、六角レンチ、取扱説明書、ISO3点セット20328倍203×131×1424.5″
オープン
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
51491380CL-36 (検査成績書付)1セット本体、収納ケース、調整ピン(視準線)、下げ振り、六角レンチ、取扱説明書、検査成績書19836倍198×131×1423.5″
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
51491389CL-28 (検査成績書付)1セット本体、収納ケース、調整ピン(視準線)、下げ振り、六角レンチ、取扱説明書、検査成績書20328倍203×131×1424.5″
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
51491398CL-36 (ISO3点セット、検査成績書付)1セット本体、収納ケース、調整ピン(視準線)、下げ振り、六角レンチ、取扱説明書、ISO3点セット、検査成績書19836倍198×131×1423.5″
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
51491407CL-28 (ISO3点セット、検査成績書付)1セット本体、収納ケース、調整ピン(視準線)、下げ振り、六角レンチ、取扱説明書、ISO3点セット、検査成績書20328倍203×131×1424.5″
オープン
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする