ライフ堂
クリンクル 流せるトイレクリーナー
成分
水、界面活性剤、PG、安定剤、除菌剤、香料
材質
パルプ
質量(g)
357
タイプ
ウェット
シリーズ
クリンクル
シートサイズ(cm)
縦16×横25
商品タイプ
詰替用
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1袋(30枚×90袋)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51503535
LD-624
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません