棚荷ガード

棚荷ガード - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)棚荷ガード - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

地震の時に荷物の落下を防止します。取り付けに工具が不要です。(一人で簡単にできる)
取付位置が自由に選べます。

材質ベルト:ナイロン/バックル:金属幅(mm)25ベルト長さ(m)2.5ベルト長さ巻取側(m)2ベルト長さ固定側(m)0.5内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト長さ(m)
幅(mm)
ベルト色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51490305No.50022.525ピンク(蛍光)
3,200
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
51490314No.50022.525グリーン(蛍光)
3,200
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
51490330No.50022.525
3,200
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする