OSG(オーエスジー)
CFRP/メタルスタック穴あけ用ドリル STCH
従来の被膜特性に加え極めて高い耐酸化性を有するため高速加工が可能です。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質
超硬合金
シャンク長(mm)
50
表面処理
FXコーティング
ドリルのシンニング形状
R+W形シンニング
ドリル径公差(mm)
h8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
直径(Φmm)
質量(g)
溝長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51500340
STCH #11
83
4.864
20
32
4.864
¥
25,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51500349
STCH 1/4
101
6.375
36
50
6.375
¥
27,300
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください