TAKAGI(高儀)
T型ラチェットセット
(1件のレビュー)
力を入れやすいT型ハンドル
曲げて使える便利なフレキシブルシャフト付き
用途
隅・際、狭い所などの締め付けに
セット内容
T型ラチェットハンドル、ドライバービット:+0/+1/+2/+3/-6、六角ビット:3/4/5/6mm、ソケットアダプター、ソケット(6.35mm):7/8/10/11/12/13mm、フレキシブルシャフト
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51491434
TRS-200A
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください