TAKAGI(高儀)
カラー延長コード
引っ掛けリング付き
用途
電源コードの接続・分岐に
色
イエロー
定格
125V15A1500W
コンセント形状
2P 15A 125V
電線仕様-種別
VCT1.25
コード長さ(cm)
40
電線仕様-太さ(mm
2
)
VCT1.25×2
内容量
1個
12月28日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51491425
TG-COD-0043YA
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください