TAKAGI(高儀)
セーフティコード1kg
1.0kgの重さの落下に耐えられる!
柔軟性・伸縮性に優れている!芯材にステンレスワイヤーを使用しコイル状になっているため伸びたままにならない
用途
作業工具を落とさない・なくさない!
高所作業時の落下防止に
使用荷重(kg)
1
ワイヤー径(Φmm)
1
コード径(Φmm)
3
自然長(mm)
450
最大伸長(mm)
1700
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
最大伸長(mm)
自然長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51491450
ブラック
1
1700
450
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください