OSG(オーエスジー)
耐熱合金スターティング穴加工用ハンド穴あけドリル NEPTUNE
従来の被膜特性に加え極めて高い耐酸化性を有するため高速加工が可能です。
用途
耐熱合金スターティング穴加工用。
材質
超硬合金
刃数
3
全長(mm)
38.1
溝長(mm)
12.7
シャンク長(mm)
25.4
表面処理
TiAIN系コーティング
全長(inch)
1.5
ドリル径公差(mm)
h8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(Φmm)
質量(g)
先端寸法(mm)
呼び
直径(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51500297
NEPTUNE #40
2.489
12
0.3
#40
0.098
¥
20,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51500306
NEPTUNE #30
3.264
13
0.4
#30
0.1285
¥
20,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51500315
NEPTUNE #20
4.089
15
0.6
#20
0.161
¥
20,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51500324
NEPTUNE #11
4.851
17
0.7
#11
0.191
¥
20,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください