OSG(オーエスジー)
CFRP用 ダイヤコート超硬ダブルアングルドリル D-DAD
出口側穴品位重視型ダブルアングルタイプ。安定した工具寿命。
材質
超硬合金
表面処理
ダイヤモンドコーティング
ドリルのシンニング形状
N形シンニング
ねじれ角(°)
40
ドリル径公差(mm)
0~-0.020
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※切削油剤は不要ですが、十分な粉塵対策(真空集塵)を施して下さい。
※CFRPの被削性は、レジンの性質やその含有率によって、また薄板では特に保持状態によっても大きく影響されます。
※切削条件基準表を参考に、薄板では貫通間際での送り量を下げて下さい。
※厚板では、切削速度を低めに設定下さい。
※承認を得た切削油で湿式加工する場合、切削速度は200m/min程度まで上げることも出来ます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
直径(Φmm)
質量(g)
溝長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51500148
D-DAD .0985
50
2.502
5
15
2.502
¥
32,400
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51500157
D-DAD .1290
76
3.277
11
20
3.277
¥
33,100
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51500166
D-DAD .1615
80
4.102
16
25
4.102
¥
33,400
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51500175
D-DAD .1915
80
4.864
20
29
4.864
¥
35,400
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51500184
D-DAD .2510
94
6.375
41
38
6.375
¥
46,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
当日出荷
51500200
D-DAD .3760
115
9.55
97
57
9.55
¥
59,100
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください