OSG(オーエスジー)
CFRP用 ダイヤコート 超硬トリプルアングルドリル D-STAD
3つの先端角で構成され、切削抵抗を半径方向に分散させるため、CFRPの出入り口両面でのデラミネーションを抑え、高い穴品位が得られます。
入口側出口側穴品位重視型。
材質
超硬合金
シャンク長(mm)
50
表面処理
ダイヤモンドコーティング
ドリルのシンニング形状
N形シンニング
ねじれ角(°)
0
ドリル径公差(mm)
0~-0.020
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※切削油剤は不要ですが、十分な粉塵対策(真空集塵)を施して下さい。
※CFRPの被削性は、レジンの性質やその含有率によって、また薄板では特に保持状態によっても大きく影響されます。
※切削条件基準表を参考に、薄板では貫通間際での送り量を下げて下さい。
※厚板では、切削速度を低めに設定下さい。
※承認を得た切削油で湿式加工する場合、切削速度は200m/min程度まで上げることも出来ます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
直径(Φmm)
質量(g)
溝長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51500270
D-STAD #40
65
2.502
8
15
2.502
¥
42,700
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51500279
D-STAD #30
70
3.277
14
20
3.277
¥
43,400
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51500288
D-STAD #20
75
4.102
19
25
4.102
¥
43,900
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください