Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル スクエア形状 PXSH (不等分割・多刃・オイルホール無し)

Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル スクエア形状 PXSH (不等分割・多刃・オイルホール無し) - OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル スクエア形状 PXSH (不等分割・多刃・オイルホール無し) - OSG(オーエスジー)

ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。
ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。
PXSH (不等分割 多刃 スクエア形状):70HRCまでの高硬度材の加工が可能。

用途調質鋼・プリハードン鋼:側面加工仕様オイルホールなし形状スクエア形状タイプ不等分割ねじれ角(°)43材種XP6703RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※切りくずのかみ込みが起こらないようクーラントノズル位置を調整下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
規格
刃長(mm)
首径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51493516PXSH120C12-06R000 XP6703618締結:C121211.7
17,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
51493525PXSH160C16-06R000 XP6703623.5締結:C161615.7
28,400
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
51493534PXSH200C20-06R000 XP6703627.5締結:C202019.6
35,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
51493550PXSH250C25-08R000 XP6703835締結:C252524
53,000
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする