曜日別特売

Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル スクエア・コーナラジアス形状 PXVC (不等リード・4枚刃・強ねじれ・オイルホール無し)

Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル スクエア・コーナラジアス形状 PXVC (不等リード・4枚刃・強ねじれ・オイルホール無し) - OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル スクエア・コーナラジアス形状 PXVC (不等リード・4枚刃・強ねじれ・オイルホール無し) - OSG(オーエスジー)

ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。
ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。
PXVC (不等リード 4枚刃 強ねじれ スクエア・コーナラジアス形状):突出しの長い加工において、安定した加工が可能。

用途一般構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・調質鋼・チタン合金(湿式):溝、側面、掘り込み、平面、形状削り加工仕様オイルホールなし形状スクエア・コーナラジアス形状タイプ不等リード・強ねじれ材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※切りくずのかみ込みが起こらないようクーラントノズル位置を調整下さい。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
規格
刃長(mm)
首径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51493595PXVC100C10-04R000 XP3225416締結:C10109.8
14,900
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
51493604PXVC100C10-04R005 XP3225416締結:C10109.8
14,900
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
51493620PXVC100C10-04R010 XP3225416締結:C10109.8
14,900
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
51493629PXVC100C10-04R020 XP3225416締結:C10109.8
14,900
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
51493638PXVC100C10-04R030 XP3225416締結:C10109.8
14,900
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
51493647PXVC120C10-04R000 XP3225418締結:C10129.8
15,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
51493656PXVC120C10-04R005 XP3225418締結:C10129.8
15,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
51493665PXVC120C10-04R010 XP3225418締結:C10129.8
15,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
51493674PXVC120C10-04R020 XP3225418締結:C10129.8
15,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
51493690PXVC120C10-04R030 XP3225418締結:C10129.8
15,800
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
51493699PXVC320C32-05R010 XP3225544.7締結:C323228
116,000
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
51493708PXVC320C32-08R010 XP3225844.7締結:C323228
130,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする