Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル スクエア・コーナラジアス形状 PXSM (不等分割・多刃・オイルホール無し)

Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル スクエア・コーナラジアス形状 PXSM (不等分割・多刃・オイルホール無し) - OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル スクエア・コーナラジアス形状 PXSM (不等分割・多刃・オイルホール無し) - OSG(オーエスジー)

ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。
ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。
PXSM (不等分割 多刃 スクエア・コーナラジアス形状):汎用性が高く、多刃のメリットを活かす加工が可能。

用途一般構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・調質鋼・チタン合金(湿式)、超耐熱合金(湿式)・インコネル718:側面、形状削り加工仕様オイルホールなし形状スクエア・コーナラジアス形状刃数6全長(mm)13タイプ不等分割規格締結:C10刃長(mm)7首径(mm)9.7外径(Φmm)10ねじれ角(°)38材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※切りくずのかみ込みが起こらないようクーラントノズル位置を調整下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51493559PXSM100C10-06R000 XP32250
15,100
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
51493568PXSM100C10-06R005 XP32250.5
15,100
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
51493577PXSM100C10-06R010 XP32251
15,100
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
51493586PXSM100C10-06R020 XP32252
15,100
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする