曜日別特売

Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル ボール形状 PXBE (3枚刃・オイルホール付き)

Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル ボール形状 PXBE (3枚刃・オイルホール付き) - OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル ボール形状 PXBE (3枚刃・オイルホール付き) - OSG(オーエスジー)

ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。
ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。
PXBE-P (3枚刃 能力型 ボール形状):突出しの長くなる形状の安定加工が可能。
PXBE-N (3枚刃 耐久型 ボール形状):長寿命の形状荒取り加工が可能。

用途一般構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・調質鋼・チタン合金:溝、掘り込み、形状削り加工仕様オイルホールあり形状ボール形状刃数3ねじれ角(°)45材種XP3320RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※内部給油をご利用の際は、オイルホール付きのヘッドとシャンクホルダをご使用下さい。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
タイプ
規格
刃長(mm)
首径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51493008PXBE120C12-03R060-P-O XP332014.4能力型締結:C128.411.7
18,700
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
51493017PXBE160C16-03R080-P-O XP332018.7能力型締結:C1611.215.7
29,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
51493026PXBE200C20-03R100-P-O XP332021.5能力型締結:C201419.6
34,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
51493035PXBE120C12-03R060-N-O XP332014.4耐久型締結:C128.411.7
18,700
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
51493044PXBE160C16-03R080-N-O XP332018.7耐久型締結:C1611.215.7
29,200
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
51493060PXBE200C20-03R100-N-O XP332021.5耐久型締結:C201419.6
34,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする