曜日別特売

SynchroMaster(シンクロマスター) 専用 コレット SMH16用 (センタースルー・外部給油用)

SynchroMaster(シンクロマスター) 専用 コレット SMH16用 (センタースルー・外部給油用) - OSG(オーエスジー)SynchroMaster(シンクロマスター) 専用 コレット SMH16用 (センタースルー・外部給油用) - OSG(オーエスジー)SynchroMaster(シンクロマスター) 専用 コレット SMH16用 (センタースルー・外部給油用) - OSG(オーエスジー)SynchroMaster(シンクロマスター) 専用 コレット SMH16用 (センタースルー・外部給油用) - OSG(オーエスジー)

タップホルダ SynchroMaster(シンクロマスター)専用コレットです。
四角穴でタップのスリップを防止。(
SMH8サイズは除く)

コレットタイプセンタースルー・外部給油用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※センタースルーおよびコレットスルー使用時はコレットの角穴奥に突き当たるまで挿入して下さい。刃物挿入長が短いとクーラント漏れが発生します。
※ご使用になるタップの各寸法を確認の上、正しいコレットを選定下さい。
※締付けトルクは、トルクレンチなどで確認下さい。
※管用タップを使用する場合はAタップもしくはロングシャンク形状のタップをご使用下さい。
※切削タップ汎用加工の場合はM10~M20を推奨します。高硬度材や盛上げタップの場合はM10~M16を推奨します。
※SMH16のGHCタイプコレットを使用する際はプリセットスクリューをホルダの一番奥までねじ込んだ状態でご使用下さい。
※クーラント圧は7MPa以下でご使用下さい。
全8種類を絞り込む
寸法L(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法L(mm)
シャンク径(Φmm)
タップサイズ
標準締付トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51495729ER16GH-4-3.2四角部:3.215タップシャンク径4エンドミルシャンク:M3、旧JIS:M330~35
13,100
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
51495738ER16GH-5-4四角部:418タップシャンク径5旧JIS:M430~35
13,100
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
51495747ER16GH-5.5-4.5四角部:4.518タップシャンク径5.5旧JIS:M530~35
13,100
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
51495756ER16GH-6-4.5四角部:4.518タップシャンク径6エンドミルシャンク:M4、M5、M6、旧JIS:M630~35
13,100
9,998
10,998(税込)
当日出荷
51495765ER16GH-6.2-5四角部:518タップシャンク径6.2旧JIS:M830~35
13,100
9,998
10,998(税込)
当日出荷
51495774ER16GH-7-5.5四角部:5.518タップシャンク径7旧JIS:M1045~50
13,100
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
51495790ER16GH-8-6四角部:622タップシャンク径8エンドミルシャンク:M8、M10、旧JIS:PT1/16、PT1/845~50
13,100
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
51495799ER16GH-8.5-6.5四角部:6.522タップシャンク径8.5旧JIS:M1245~50
13,100
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする