SynchroMaster(シンクロマスター) 専用 コレット SMH32用 (センタースルー・外部給油用)

SynchroMaster(シンクロマスター) 専用 コレット SMH32用 (センタースルー・外部給油用) - OSG(オーエスジー)SynchroMaster(シンクロマスター) 専用 コレット SMH32用 (センタースルー・外部給油用) - OSG(オーエスジー)SynchroMaster(シンクロマスター) 専用 コレット SMH32用 (センタースルー・外部給油用) - OSG(オーエスジー)SynchroMaster(シンクロマスター) 専用 コレット SMH32用 (センタースルー・外部給油用) - OSG(オーエスジー)

タップホルダ SynchroMaster(シンクロマスター)専用コレットです。
四角穴でタップのスリップを防止。(
SMH8サイズは除く)

コレットタイプセンタースルー・外部給油用RoHS指令(10物質対応)対応標準締付トルク(N・m)100~105内容量1個
注意
※センタースルーおよびコレットスルー使用時はコレットの角穴奥に突き当たるまで挿入して下さい。刃物挿入長が短いとクーラント漏れが発生します。
※ご使用になるタップの各寸法を確認の上、正しいコレットを選定下さい。
※締付けトルクは、トルクレンチなどで確認下さい。
※管用タップを使用する場合はAタップもしくはロングシャンク形状のタップをご使用下さい。
※切削タップ汎用加工の場合はM10~M20を推奨します。高硬度材や盛上げタップの場合はM10~M16を推奨します。
※SMH16のGHCタイプコレットを使用する際はプリセットスクリューをホルダの一番奥までねじ込んだ状態でご使用下さい。
※クーラント圧は7MPa以下でご使用下さい。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法L(mm)
シャンク径(Φmm)
タップサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51495887ER32GH-7-5.5四角部:5.518タップシャンク径7旧JIS:M10
14,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
51495896ER32GH-8-6四角部:622タップシャンク径8エンドミルシャンク:M8、M10、旧JIS:PT1/16、PT1/8
14,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
51495905ER32GH-8.5-6.5四角部:6.522タップシャンク径8.5旧JIS:M12、
14,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
51495914ER32GH-10-8四角部:825タップシャンク径10エンドミルシャンク:M12
14,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
51495930ER32GH-10.5-8四角部:825タップシャンク径10.5旧JIS:M14
14,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
51495939ER32GH-11-9四角部:925タップシャンク径11旧JIS:PT1/4
14,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
51495948ER32GH-12-9四角部:925タップシャンク径12エンドミルシャンク:M14
14,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
51495957ER32GH-12.5-10四角部:1025タップシャンク径12.5旧JIS:M16
14,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
51495966ER32GH-14-11.2四角部:11.225タップシャンク径14旧JIS:M18、PT3/8
14,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
51495975ER32GH-15-12四角部:1225タップシャンク径15旧JIS:M20
14,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
51495984ER32GH-16-12四角部:1225タップシャンク径16エンドミルシャンク:M16、M20
14,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする