OSG(オーエスジー)
SynchroMaster(シンクロマスター) 専用 コレット SMH16用 (コレットスルー用)
タップホルダ SynchroMaster(シンクロマスター)専用コレットです。
四角穴でタップのスリップを防止。(
SMH8サイズは除く)
コレットタイプ
コレットスルー用
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※センタースルーおよびコレットスルー使用時はコレットの角穴奥に突き当たるまで挿入して下さい。刃物挿入長が短いとクーラント漏れが発生します。
※ご使用になるタップの各寸法を確認の上、正しいコレットを選定下さい。
※締付けトルクは、トルクレンチなどで確認下さい。
※管用タップを使用する場合はAタップもしくはロングシャンク形状のタップをご使用下さい。
※切削タップ汎用加工の場合はM10~M20を推奨します。高硬度材や盛上げタップの場合はM10~M16を推奨します。
※SMH16のGHCタイプコレットを使用する際はプリセットスクリューをホルダの一番奥までねじ込んだ状態でご使用下さい。
※クーラント圧は7MPa以下でご使用下さい。
全8種類を絞り込む
寸法L(mm)
15
18
22
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法L(mm)
シャンク径(Φmm)
タップサイズ
標準締付トルク(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51495808
ER16GHC-4-3.2
四角部:3.2
15
タップシャンク径4
タップサイズ・エンドミルシャンク:M3、タップサイズ・旧JIS:M3
30~35
¥
19,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51495817
ER16GHC-5-4
四角部:4
18
タップシャンク径5
旧JIS:M4
30~35
¥
19,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51495826
ER16GHC-5.5-4.5
四角部:4.5
18
タップシャンク径5.5
旧JIS:M5
30~35
¥
19,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51495835
ER16GHC-6-4.5
四角部:4.5
18
タップシャンク径6
エンドミルシャンク:M4、M5、M6、旧JIS:M6
30~35
¥
19,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51495844
ER16GHC-6.2-5
四角部:5
18
タップシャンク径6.2
旧JIS:M8
30~35
¥
19,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51495860
ER16GHC-7-5.5
四角部:5.5
18
タップシャンク径7
旧JIS:M10
45~50
¥
19,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51495869
ER16GHC-8-6
四角部:6
22
タップシャンク径8
エンドミルシャンク:M8、M10、旧JIS:PT1/16、PT1/8
45~50
¥
19,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51495878
ER16GHC-8.5-6.5
四角部:6.5
22
タップシャンク径8.5
旧JIS:M12
45~50
¥
19,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください