OSG(オーエスジー)
SynchroMaster(シンクロマスター) 専用 コレット SMH32用 (コレットスルー用)
タップホルダ SynchroMaster(シンクロマスター)専用コレットです。
四角穴でタップのスリップを防止。(
SMH8サイズは除く)
コレットタイプ
コレットスルー用
RoHS指令(10物質対応)
対応
標準締付トルク(N・m)
100~105
内容量
1個
注意
※センタースルーおよびコレットスルー使用時はコレットの角穴奥に突き当たるまで挿入して下さい。刃物挿入長が短いとクーラント漏れが発生します。
※ご使用になるタップの各寸法を確認の上、正しいコレットを選定下さい。
※締付けトルクは、トルクレンチなどで確認下さい。
※管用タップを使用する場合はAタップもしくはロングシャンク形状のタップをご使用下さい。
※切削タップ汎用加工の場合はM10~M20を推奨します。高硬度材や盛上げタップの場合はM10~M16を推奨します。
※SMH16のGHCタイプコレットを使用する際はプリセットスクリューをホルダの一番奥までねじ込んだ状態でご使用下さい。
※クーラント圧は7MPa以下でご使用下さい。
全11種類を絞り込む
寸法L(mm)
18
22
25
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法L(mm)
シャンク径(Φmm)
タップサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51496000
ER32GHC-7-5.5
四角部:5.5
18
タップシャンク径7
旧JIS:M10
¥
25,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51496009
ER32GHC-8-6
四角部:6
22
タップシャンク径8
エンドミルシャンク:M8、M10、旧JIS:PT1/16、PT1/8
¥
25,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51496018
ER32GHC-8.5-6.5
四角部:6.5
22
タップシャンク径8.5
旧JIS:M12
¥
25,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51496027
ER32GHC-10-8
四角部:8
25
タップシャンク径10
エンドミルシャンク:M12
¥
25,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51496036
ER32GHC-10.5-8
四角部:8
25
タップシャンク径10.5
旧JIS:M14
¥
25,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51496045
ER32GHC-11-9
四角部:9
25
タップシャンク径11
旧JIS:PT1/4
¥
25,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51496054
ER32GHC-12-9
四角部:9
25
タップシャンク径12
エンドミルシャンク:M14
¥
25,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51496070
ER32GHC-12.5-10
四角部:10
25
タップシャンク径12.5
旧JIS:M16
¥
25,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51496079
ER32GHC-14-11.2
四角部:11.2
25
タップシャンク径14
旧JIS:M18、PT3/8
¥
25,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51496088
ER32GHC-15-12
四角部:12
25
タップシャンク径15
旧JIS:M20
¥
25,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51496097
ER32GHC-16-12
四角部:12
25
タップシャンク径16
エンドミルシャンク:M16、M20
¥
25,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください