OSG(オーエスジー)
SynchroMaster(シンクロマスター) 専用 コレット SMH8用 (外部給油用)
タップホルダ SynchroMaster(シンクロマスター)専用コレットです。
四角穴でタップのスリップを防止。(
SMH8サイズは除く)
寸法L1(mm)
23
コレットタイプ
外部給油用
RoHS指令(10物質対応)
対応
標準締付トルク(N・m)
5~7
内容量
1個
注意
※SMH8はコレットスルーのみ対応し、センタースルーは非対応です。
※ご使用になるタップの各寸法を確認の上、正しいコレットを選定下さい。
※締付けトルクは、トルクレンチなどで確認下さい。
※コレットの内径長さ以上にタップのシャンク部を差し込んで下さい。
※タップシャンク角部はコレットでつかまないで下さい。
※ER8コレットには角穴がないため、コレットの破損、把握力低下、精度低下の原因になります。
※タップの切れ刃部はコレットでつかまないで下さい。精度低下の原因になります。
※コレットスルー使用時はホルダの奥にタップを突き当てないで下さい。流路がふさがりクーラントを正常に吐出できなくなります。
※クーラント圧は7MPa 以下でご使用下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
タップサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51495686
ER8GH-3
タップシャンク径3
旧JIS:M1~M2.6
¥
10,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
51495695
ER8GH-4
タップシャンク径4
エンドミルシャンク:M3、旧JIS:M3、M3.5
¥
10,200
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください