曜日別特売

SynchroMaster(シンクロマスター) 専用 コレット SMH8用 (コレットスルー用)

SynchroMaster(シンクロマスター) 専用 コレット SMH8用 (コレットスルー用) - OSG(オーエスジー)SynchroMaster(シンクロマスター) 専用 コレット SMH8用 (コレットスルー用) - OSG(オーエスジー)SynchroMaster(シンクロマスター) 専用 コレット SMH8用 (コレットスルー用) - OSG(オーエスジー)

タップホルダ SynchroMaster(シンクロマスター)専用コレットです。
四角穴でタップのスリップを防止。(
SMH8サイズは除く)

寸法L1(mm)23コレットタイプコレットスルー用RoHS指令(10物質対応)対応標準締付トルク(N・m)5~7内容量1個
注意
※SMH8はコレットスルーのみ対応し、センタースルーは非対応です。
※ご使用になるタップの各寸法を確認の上、正しいコレットを選定下さい。
※締付けトルクは、トルクレンチなどで確認下さい。
※コレットの内径長さ以上にタップのシャンク部を差し込んで下さい。
※タップシャンク角部はコレットでつかまないで下さい。
※ER8コレットには角穴がないため、コレットの破損、把握力低下、精度低下の原因になります。
※タップの切れ刃部はコレットでつかまないで下さい。精度低下の原因になります。
※コレットスルー使用時はホルダの奥にタップを突き当てないで下さい。流路がふさがりクーラントを正常に吐出できなくなります。
※クーラント圧は7MPa 以下でご使用下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
タップサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51495704ER8GHC-3タップシャンク径3旧JIS:M1~M2.6
16,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
51495720ER8GHC-4タップシャンク径4エンドミルシャンク:M3、旧JIS:M3、M3.5
16,300
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする