曜日別特売

Phoenix(フェニックス) インデキサブルリーディングドリル PLDS SF (ねじ込みタイプ)

Phoenix(フェニックス) インデキサブルリーディングドリル PLDS SF (ねじ込みタイプ) - OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) インデキサブルリーディングドリル PLDS SF (ねじ込みタイプ) - OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) インデキサブルリーディングドリル PLDS SF (ねじ込みタイプ) - OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) インデキサブルリーディングドリル PLDS SF (ねじ込みタイプ) - OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) インデキサブルリーディングドリル PLDS SF (ねじ込みタイプ) - OSG(オーエスジー)

インデキサブルリーディングドリル PLDSは、1本でセンタリング(もみつけ)、面取り、V溝加工が可能です。
耐チッピング性と切れ味を両立したインサートは、3コーナ仕様で経済的です。
また、インサート材質は、鋼・鋳鉄用とステンレス鋼・耐熱合金用の2種類のインサート材質をラインナップし、被削材に合せた選定に対応します。

用途センタリング(もみつけ)、面取り、V溝加工仕様オイルホールあり刃数1全長(mm)32質量(kg)0.05タイプねじ込みタイプ径(Φmm)端面:14.5呼びレンチ:7IP-D(Torx 7IP)レンチ7808224取付径(Φmm)8.5ねじサイズM8RoHS指令(10物質対応)対応スパナサイズ(mm)10内容量1個
注意
※センタリング加工時、センタリング径はドリル径より小さくして下さい。
※レンチは別途ご購入下さい。
※切削条件は加工環境に合わせて適宜調整してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端角(°)
外径(Φmm)
最小加工径(Φmm)
最大加工径(Φmm)
最大切込み(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51492904PLDS11R002SF8-909014.42.513.55.8
14,900
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
51492920PLDS11R002SF8-12012017.32.4164
14,900
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする