クリーナースタンド

クリーナースタンド - ゼピールクリーナースタンド - ゼピールクリーナースタンド - ゼピールクリーナースタンド - ゼピールクリーナースタンド - ゼピールクリーナースタンド - ゼピールクリーナースタンド - ゼピールクリーナースタンド - ゼピール

スティッククリーナーやフロアワイパーの収納に。
クリーナーによって変えられる角度2段階調節。
軽くて持ち運びもラクラク。

用途角度が変えられる汎用クリーナースタンド付属品ネジ×5(予備含む)、六角レンチ、緩衝材、滑り止め×4材質スチール(粉体塗装)耐荷重(kg)約3本体質量(g)680寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×250×380内容量1個
注意
※ダストカップが下部にあるスティッククリーナーは使用できない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51490339DCS-M20N-GY
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする