コスモパネル コンパクト21 リミッタースベース無 エコキュート・IH・EV対応

コスモパネル コンパクト21 リミッタースベース無 エコキュート・IH・EV対応 - Panasonic(パナソニック)

コスモパネル コンパクト21

仕様EV回路用:SHE2P2E20A 15mA、エコキュート用:SH2P2E20A形状露出・半埋込両用形ホワイトタイプ高機能タイプ機能エコ20+IH+EV回路スペース2リミッタースペースなし内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回路数
主幹容量(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51503779BQE85182B2E21850
77,000
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51503788BQE86182B2E21860
77,000
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51503797BQE87182B2E21875
86,000
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51503806BQE81182B2E218100
102,800
71,980
79,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51503815BQE85222B2E22250
86,100
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51503824BQE86222B2E22260
86,100
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51503840BQE87222B2E22275
95,300
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51503849BQE81222B2E222100
112,000
77,980
85,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51503858BQE85262B2E22650
100,100
68,980
75,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51503867BQE86262B2E22660
100,100
68,980
75,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51503876BQE87262B2E22675
109,100
75,980
83,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51503885BQE81262B2E226100
126,000
86,980
95,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51503894BQE85302B2E23050
114,500
78,980
86,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51503910BQE86302B2E23060
114,500
78,980
86,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51503919BQE87302B2E23075
124,500
85,980
94,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51503928BQE81302B2E230100
140,300
96,980
106,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする