コスモパネル コンパクト21 リミッタースベース無 太陽光発電システム・エコキュート・EV対応

コスモパネル コンパクト21 リミッタースベース無 太陽光発電システム・エコキュート・EV対応 - Panasonic(パナソニック)

コスモパネル コンパクト21

仕様EV回路用:SHE2P2E20A 15mA、エコキュート用:SH2P2E20A、太陽光連携用:サーキットブレーカSH-30V型3P3E 30A 過電圧保護機能付形状露出・半埋込両用形ホワイトタイプ高機能タイプ機能PV+エコ20+EV回路スペース3リミッタースペースなし内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
全16種類を絞り込む
回路数
主幹容量(A)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
回路数
主幹容量(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51503937BQE85223C2E22250
119,000
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51503946BQE86223C2E22260
119,000
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51503955BQE87223C2E22275
119,000
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51503964BQE81223C2E222100
135,500
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51503980BQE85263C2E22650
134,000
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51503989BQE86263C2E22660
134,000
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51503998BQE87263C2E22675
134,000
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51504007BQE81263C2E226100
150,000
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51504016BQE85303C2E23050
149,000
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51504025BQE86303C2E23060
149,000
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51504034BQE87303C2E23075
149,000
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51504050BQE81303C2E230100
164,000
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51504059BQE85343C2E23450
163,500
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51504068BQE86343C2E23460
163,500
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51504077BQE87343C2E23475
163,500
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
51504086BQE81343C2E234100
181,000
159,800
175,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする