カクダイ
片アジャストパイプ
排水管延長用。
材質
PP
長さ(mm)
230
形状
直管
呼び径
32
呼び
32
使用温度(℃)
1~50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51505100
#469-805-32
¥
1,750
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください