カクダイ
Pトラップユニット
掃除口つきなので、キャップを外して洗浄工具を挿入して配管内の清掃ができます。
仕様
掃除口付き
材質
PP、黄銅
形状
Pトラップ
呼び径
38
呼び
38
使用温度(℃)
1~50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51505075
#432-543-38
¥
10,800
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください