カクダイ
サーモスタットユニット
単水栓、足踏みレバー水栓と組合わせて使用します。
仕様
立形
接続ねじ
G1/2
取付穴径(Φmm)
85~199
カートリッジ
104-003
取付芯々(mm)
85~199
出湯温度(℃)
45
内容量
1個
注意
※出湯するまでに時間がかかる場合があるため、センサー水栓、自閉水栓などと組合わせる場合はご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51505057
#175-300
¥
46,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください