ダンロップ ホームプロダクツ
天然ゴム手袋(裏毛付)
(1件のレビュー)
脱ぎはめしやすいのに感覚がつかみやすい細い指先です。
気になる袖口も絞ってあるのでズレにくくなっています。
用途
炊事
清掃・軽作業
食品加工
厚さ(mm)
0.35
入数(双)
1
機能
すべり止め:有
全長(cm)
33
食品衛生法
適合品
内容量
1双
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。
※異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51504646
9727
グリーン
S
7.6
19
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
51504655
9729
イエロー
S
7.6
19
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
51504777
9722
レッド
S
7.6
19
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
お客様組立品
車上渡し
51504786
9723
レッド
M
7.7
20.2
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
お客様組立品
車上渡し
51504804
9726
オレンジ
M
7.7
20.2
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
お客様組立品
車上渡し
51504637
9725
オレンジ
S
7.6
19
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
車上渡し
51504795
9724
レッド
L
7.8
21.6
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
車上渡し
51504820
9728
グリーン
M
7.7
20.2
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
欠品中
返品不可
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください