ダンロップ ホームプロダクツ
天然ゴム手袋(裏毛付)
ひっかき、引き裂き、熱にも強く耐久性に優れています。
ソフトな裏毛付で長時間の水仕事にも疲れを軽減します。
用途
炊事
掃除
調理
作業
厚さ(mm)
0.45
サイズ
M
入数(双)
1
機能
すべり止め:有
全長(cm)
35
中指長(cm)
7.6
手のひらまわり(cm)
20.2
食品衛生法
適合品
内容量
1双
注意
※アレルギー反応等により、体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。
※異常を感じたら使用を中止し、医師に相談して下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51504680
9711
ピンク
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
51504689
9712
グリーン
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください