チューブベンダー

チューブベンダー - BBKテクノロジーズチューブベンダー - BBKテクノロジーズチューブベンダー - BBKテクノロジーズチューブベンダー - BBKテクノロジーズチューブベンダー - BBKテクノロジーズチューブベンダー - BBKテクノロジーズ

深い溝のベンディングホイールにより、チューブ肉厚の変化が少なく小さい曲げ半径での仕上がりが可能です。

用途銅・真鍮・アルミの曲げ加工に。タイプインチ用曲げ角度(°)0~180内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
全長(mm)
適合管径(Φmm)
曲げ半径(mm)
適合管径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51504497364-AF-04右手:205、左手:2182186.3514.291/4
12,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
お客様組立品
車上渡し
51504506364-AF-05右手:205、左手:2182187.9417.465/16
13,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
お客様組立品
車上渡し
51504515364-AF-06右手:310、左手:3053059.5323.813/8
15,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
お客様組立品
車上渡し
51504524364-AF-08右手:430、左手:44044012.738.11/2
20,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
51504540364-AF-10右手:445、左手:62362315.8857.155/8
30,000
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
51504549364-AF-12右手:560、左手:81081019.0576.23/4
38,000
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管用ベンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする