TRUSCO
ツールケース
汚れが目立ちにくいブラックを基調としたデザインです。
合皮を使用しており、高級感を兼ね備えた工具差しです。
開きやすく形状がくずれやすい部分を補強しています。
用途
屋内・屋外作業の工具の収納に。
材質
合皮
色
ブラック
高さ(mm)
240
ベルト通し幅(mm)
75
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51504409
TC81-A
ペンチケース1本
80
30
¥
990
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
車上渡し
51504418
TC82-A
ペンチケース2本
135
30
¥
1,190
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
車上渡し
51504427
TC83-A
ペンチケース3本
180
35
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
車上渡し
51504436
TC61-A
ペンチケース2段
80
45
¥
1,280
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください