曜日別特売

ブラインドリベット ステンレス/ステンレス製(パック入)

ブラインドリベット ステンレス/ステンレス製(パック入) - TRUSCOブラインドリベット ステンレス/ステンレス製(パック入) - TRUSCOブラインドリベット ステンレス/ステンレス製(パック入) - TRUSCO
(1件のレビュー)

ブラインドリベットは、裏側に手の回らない母材や密閉された薄板などに簡単に部材を締結することができます。
リベットはねじと異なり振動による緩みがありません。
オールステンレスのため強度があり、耐食性に優れています。

用途
防錆や強度を必要とする箇所に最適。
トラック、バス、保冷車パネル、電車、水上バイク、家庭電気製品、照明器具、スチール家具など。
サッシ、門扉、ベランダ、シャッター、看板、脚立、厨房機器など。
材質ステンレス
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
リベット径(Φmm)
下穴径(Φmm)
リベット長さ(mm)
引張荷重(N)
剪断荷重(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51504874SS-68A1パック(20本)4.84.916.758804900
1,390
1,198
1,318(税込)
当日出荷
お客様組立品
車上渡し
51504890SS-610A1パック(15本)4.84.919.958804900
1,390
1,198
1,318(税込)
当日出荷
お客様組立品
車上渡し
51504899SS-63A1パック(20本)4.84.98.758804900
1,390
1,198
1,318(税込)
当日出荷
お客様組立品
車上渡し
51504908SS-64A1パック(20本)4.84.910.358804900
1,390
1,198
1,318(税込)
当日出荷
お客様組立品
車上渡し
51504917SS-65A1パック(20本)4.84.911.958804900
1,390
1,198
1,318(税込)
当日出荷
お客様組立品
車上渡し
51504926SS-66A1パック(20本)4.84.913.558804900
1,390
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
車上渡し
51504935SS-58A1パック(30本)44.116.138703330
1,390
1,198
1,318(税込)
当日出荷
お客様組立品
車上渡し
51504944SS-55A1パック(35本)44.111.438703330
1,390
1,198
1,318(税込)
当日出荷
お客様組立品
車上渡し
51504960SS-56A1パック(35本)44.112.938703330
1,390
1,198
1,318(税込)
当日出荷
お客様組立品
車上渡し
51504969SS-53A1パック(40本)44.18.238703,330
1,390
1,198
1,318(税込)
当日出荷
お客様組立品
車上渡し
51504978SS-54A1パック(40本)44.19.838703330
1,390
1,198
1,318(税込)
当日出荷
お客様組立品
車上渡し
51504987SS-52A1パック(45本)44.16.638703330
1,390
1,198
1,318(税込)
当日出荷
お客様組立品
車上渡し
51504996SS-45A1パック(50本)3.23.310.825502160
1,390
1,198
1,318(税込)
当日出荷
お客様組立品
車上渡し
51505005SS-46A1パック(50本)3.23.312.325502160
1,390
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
車上渡し
51505014SS-44A1パック(55本)3.23.39.225502160
1,390
1,198
1,318(税込)
当日出荷
お客様組立品
車上渡し
51505030SS-34A1パック(60本)2.42.58.813701230
1,390
1,198
1,318(税込)
当日出荷
お客様組立品
車上渡し
51505039SS-42A1パック(60本)3.23.3625502160
1,390
1,198
1,318(税込)
当日出荷
お客様組立品
車上渡し
51505048SS-43A1パック(60本)3.23.37.625502160
1,390
1,198
1,318(税込)
当日出荷
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51504874
2025-12-11
用途: 海岸沿いの既存鉄板交換時、リベット止めだったので同様にするため
建設業・工事業

品物は文句なしでした!
ただ箱に下穴径と対応板厚を記載してあると、またいつか作業でパパッと判断出来るのお願いします(^_^;)
今回現場で下地の厚さ不明のため、複数種類を買ったので(笑)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする