ケガキ針 超硬チップ付き

ケガキ針 超硬チップ付き - TRUSCOケガキ針 超硬チップ付き - TRUSCOケガキ針 超硬チップ付き - TRUSCOケガキ針 超硬チップ付き - TRUSCO

先端が超硬チップ付きのため、硬い鋼、ガラスなどに対してもケガキができます。
摩耗が少なく、欠けやまくれが出にくい耐久性のあるケガキです。
工作物の面に仕上げ寸法の線引きや芯出しに用います。
先端曲がりタイプです。

用途
鋼、真鍮、プラスチック、ガラスなどのケガキ作業に。
線引きに。
軸径(Φmm)5全長(mm)227硬度HRA87グリップ径(Φmm)対辺10先端形状超硬チップ付内容量1本
注意
※落下等により先端超硬部が欠ける恐れがありますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51504400KBN-PKW
2,120
1,598
1,758(税込)
当日出荷
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケガキ工具・ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする